Beli Timbangan Karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- OneMed Timbangan Digital PocketDeskripsi:- Capacity: 500g - Division: 0.1g - 0.4inch(10mm) LCD digits - Auto zero; zero and tare - Auto off and manual off - Power: 1 x 3V lithium cell(CR2032) -Dimensions of the scale: 11.8 x 7.8 x 1.6cm
- SOJIKYO Timbangan Rumah Sakitatribut:
- Load Capacity (kg): 200
- Display: Big LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 50
- Keyboard: 6 Keys
- Platform: Steel with Anti Slip Rubber Mat
- SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Sangat Tinggiatribut:
- Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
- Keyboard: 5 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Platter Material: Stainless Steel dan kaca pelindung tinggi
- Platter Size (cm): 8
- Power Source: A/C power atau Standard Battery
- Load Capacity (g): 220
- Accuracy (g): 0.0001 (0.1mg) dengan RS232 port
- Non Brand Silicone RubberDeskripsi:Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52atribut:
- Size (kg): 1
- SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggiatribut:
- Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
- Keyboard: 5 Kunci
- Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
- Power Source: A/C power atau Standard Battery
- S.T Family Natural Rubber Gloves (long Type)atribut:
- Color: Pink
- Size: M
- Thickness (mm): 0.51
- Specifications: With Fleece Lining
- Finish Material: Front: Natural Rubber, Back: Cotton (bristle)
- monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)Deskripsi:Anti-vibration mat, the material of the packing.atribut:
- Material: Natural rubber
- Color: black
- Rubber Hardness: 64
- Type: Rubber sheet
- Clean Matic Rubber Mop Aluminium HandleDeskripsi:Water pusher made of durable and strong quality original rubber. The rubber is clamped with a chromated plate (rust protection) with an aerodynamic angle (tilt angle), which has been calculated as close as possible to the theory of earth gravity, making it easy to squeeze water, fast and save energy (effective). Aluminium stick 120cm length.atribut:
- Dimension: 131x42x6cm
- Long Handle: 120cm
- SOJIKYO Mega Floor ScaleDeskripsi:Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.atribut:
- Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
- Keyboard: 6 Kunci
- Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
- Clean Matic Rubber MopDeskripsi:Sebuah peralatan untuk mengepel basah lantai menggunakan cotton asli dan ultra microfibre sebagai bahan baku dasar dalam bentuk bulat pada bagian ujungnya sehingga memiliki daya tahan lama dan meminimalkan air menetes di lantai. Peralatan ini sangat efektif untuk membersihkan lantai tempat menempel ke atasnya. Digunakan dalam keadaan basah setelah air yang telah dicampur dengan cairan pembersih telah diperas. Paling praktis dan nyaman untuk digunakan.atribut:
- Dimensions (cm): 28x42x6
- Long Handle (cm): 120
- Thread: US Thread
- TRUSCO EPDM Rubber Spongeatribut:
- Color: Black
- NORMAX Glass Ware Dropping Bottle With Screw Cap And Rubber Succker Amber ColorDeskripsi:- Amber glass. - Screw cap, pipette and rubber sucker.
- Premium Sarung Tangan Bintik Karetatribut:
- List Color: Yellow
- STANLEY Rubber MalletDeskripsi:- Rubber head helps minimize marring and surface damage - Tough rubber head molded to a wood handle
- SOJIKYO Pricing ScaleDeskripsi:ACS Electronic Counting Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Cash 40PR dapat digunakan sebagai mesin kasir dengan menyambungkan lack kasir dan barcode scanner. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di toko retail.atribut:
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Keyboard: 192 Tombol Stainless Steel dengan 4000 memori rekam harga
- Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz
- Platter Material: Stainless Steel
- Platter Size (cm): 33x24
- Power Source: AC: 110/220 V (± 10%)
- Load Capacity (kg): 40
- Accuracy (g): 5
Daftar Harga Timbangan Karet Terbaru March 2026
| SOJIKYO Timbangan Dapur | Rp98.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
| SOJIKYO Timbangan Digital Portabel dan Tanpa Kabel | Rp1.699.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| OneMed Timbangan Digital Pocket | Rp149.900 |
| SOJIKYO Timbangan Rumah Sakit | Rp1.899.900 |
| SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Sangat Tinggi | Rp10.999.900 |
| Non Brand Silicone Rubber | Rp309.900 |
| SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggi | Rp1.599.900 |
| S.T Family Natural Rubber Gloves (long Type) | Rp63.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Digital%20Pocket/gxP105708609-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/S_T%20Family%20Natural%20Rubber%20Gloves%20(long%20Type)/13P105536039-1.jpg)
%20(Karet%20Lembaran)/8wP103182320-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/Premium%20Sarung%20Tangan%20Bintik%20Karet/P103111289-1.jpg)